KNIPEX - Kuorintapihdit - Knipex NexStrip

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kuorintapihdit - Knipex NexStrip

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773088165

Sähkönumero

6481507

Toimittajan tuotenumero

1272190

Tukkuerä

1

KNIPEX NexStrip, Monitoimityökalu sähköasentajalle

KNIPEX NexStrip Monitoimityökalu sähköasentajalle
- Täydellinen puristus: nopea ja tarkka neliöpuristus johdinpääteholkeille, lukittuva työkalu takaa tarvittavan puristusvoiman
- Tarkka kuorinta: Säätyy automaattisesti työstettävän kaapelin halkaisijan mukaan, ja säädettävä stoppari takaa tasamittaisen kuorinnan erityisesti, kun on tarve toistaa samanlainen kuorinta
- Luistamattomat monikomponenttikahvat ovat miellyttävät käytössä
- Yksittäisten loppupäätäholkkien nopeaan ja tarkkaan neliöpuristamiseen standardin DIN 46228 osan 1 + 4 mukaisesti, säätyy automaattisesti alueella 0,25 – 4 mm² / 2 x 2,5 mm² , jolloin eri kokoisten loppupääteholkkien puristaminen käy nopeasti
- Toistuvasti, huippulaatuinen puristustulos, yhdessä räikkämekanismin ja täydellisen puristuskehän ansiosta
- Kuorinta hienosäädöllä – säätyy optimaaliseti myös erikoisemmille johdineristemateriaaleille tai poikkeaviin lämpötilaolosuhteisiin sekä joustaville että jäykille johtimille, välillä 0,03–10 mm² (AWG 32-8)
- Leikkaa johtimet siististi aina 10 mm² (AWG 8) saakka
- Laadukas runko on lasikuituvahvisteista muovia
- Sähkötöihin: Kiinteistön sisäiset sähkötyöt tai sähkölaitteiden johdotustyöt, kuten vaikka ohjelmoitavat logiikkaohjaimet