KNIPEX - KNIPEX Sakset - Viistesakset

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - KNIPEX Sakset - Viistesakset

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773046028

Sähkönumero

6481112

Toimittajan tuotenumero

9435215

Tukkuerä

1

KNIPEX viistesakset. Mm. muovin ja kumin leikkaamiseen litistämättä ja max 56 mm leveille nauhakaapeleille. Vaihdettava leik.alusta vastesuorakulmalla 45 ast leikkaukseen ja 60 ast-, 75 ast- ja 90 ast-leikkausten merkintään. Terä: vakiotrapetsiterä, va



Muovi-, kumi- ja pehmeiden puuprofiilien leikkaamiseen litistämättä, myös max 56 mm leveille nauhakaapeleille. Vaihdettava leikkuualusta vastesuorakulmalla  45° leikkaukseen ja  60°-, 75°- ja 90°-leikkausten merkintään. Avausjousella ja säpillä. Työkalun runko: erikoistyökaluteräs, valssattu, öljykarkaistu. Terä: vakiotrapetsiterä, vaihdettava.