KNIPEX - Kuorinta/leikkuri 180mm - KNIPEX StriX yhd.pihti VDE TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773081906
Sähkönumero
6420705
Toimittajan tuotenumero
1366180T
Tukkuerä
1
VDE 1000V yhdistelmäpihti TT kiinnityssilmukalla. Yksi,moni jaohutsäikeisille johtimille muovi- tai kumieristyksellä max.5 tai 10mm2.Porrastus vakiopituuksien 11/16mm kuorintaan. Leikkuriterä kupari jaalumiinikaap. max Ø 15 mm (5 x 2,5 mm2) katkaisuun.


