KNIPEX - Kuorintapihti 160mm - KNIPEX kuorintapihdit VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773021933
Sähkönumero
6420708
Toimittajan tuotenumero
1106160
Tukkuerä
1
VDE 1000V kuorintapihdit ergonomisilla 2 komponenttikahvoilla. Helpostisäädettävissä halutun halkaisijan asettamiseen (max. Ø 5 mm/10 mm2)lukittavalla säätöruuvilla. Taotut, öljykarkaistuaerikoistyökaluterästä.


