Etusivu

KNIPEX - Kuorintapihti 160mm - KNIPEX kuorintapihti VDE TT

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Kuorintapihti 160mm - KNIPEX kuorintapihti VDE TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773081418

Sähkönumero

6420791

Toimittajan tuotenumero

1106160T

Tukkuerä

1

VDE 1000V kuorintapihdit TT kiinnityssilmukalla. Helposti säädettävissähalutun halkaisijan asettamiseen (max. Ø 5 mm / 10 mm2) lukittavallasäätöruuvilla. Taotut, öljykarkaistua erikoistyökaluterästä.