KNIPEX - Kuorintatyökalu - STX60 225mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773093060
Sähkönumero
6481561
Toimittajan tuotenumero
1645220
Tukkuerä
1
KNIPEX STX60, Kuorintatyökalu pituus- ja poikittausleikkaukseen
16 45 220 KNIPEX STX60 PVC-, kumi- tai PUR-kaapeleiden nopea kuorinta halkaisijaltaan 30–60 mm:n kaapeleista poikittais- ja pituussuuntaisella leikkauksella. Halkaisija vaihtuu. Työkalu pysyy! Helppo käsitellä, nopea vaihto kaapelin halkaisijoiden välillä 30–60 mm pikasäätönupin ja hienosäätönupin ansiosta. Tarkka terä, jonka leikkuusyvyys on säädettävissä 6,5 mm:iin asti, takaa tarkan leikkuutuloksen myös kestävien eristeiden, kuten kumiputkien (H07RN-F), kohdalla. Suojattu säilytyksen ja kuljetuksen aikana – täysin uppoava terä. Kaksi mekanismia pituussuuntaiseen leikkaukseen: manuaalisesti taittuvalla vetovälineellä tai mekaanisella räikkällä voimaa säästävään syöttöön (räikkä ei sisälly toimitukseen). Tehokas ja aikaa säästävä verrattuna perinteisiin työkaluihin. Liikkuvat ohjausrullat helpottavat tarkkoja pituus- ja poikittaisleikkauksia. Kestävä kotelo korkealaatuisesta alumiinipainevalusta ja harkittu rakenne takaavat pitkän käyttöiän. Monipuolinen käyttö – ihanteellinen teollisuus-, aurinkoenergia- ja tuulivoimaloihin, laivanrakennukseen sekä liikkuvaan virransyöttöön. Kaksi varaterää integroituna kahvaan – aina käden ulottuvilla, jotta työ voi jatkua keskeytyksettä.
16 45 220 KNIPEX STX60 PVC-, kumi- tai PUR-kaapeleiden nopea kuorinta halkaisijaltaan 30–60 mm:n kaapeleista poikittais- ja pituussuuntaisella leikkauksella. Halkaisija vaihtuu. Työkalu pysyy! Helppo käsitellä, nopea vaihto kaapelin halkaisijoiden välillä 30–60 mm pikasäätönupin ja hienosäätönupin ansiosta. Tarkka terä, jonka leikkuusyvyys on säädettävissä 6,5 mm:iin asti, takaa tarkan leikkuutuloksen myös kestävien eristeiden, kuten kumiputkien (H07RN-F), kohdalla. Suojattu säilytyksen ja kuljetuksen aikana – täysin uppoava terä. Kaksi mekanismia pituussuuntaiseen leikkaukseen: manuaalisesti taittuvalla vetovälineellä tai mekaanisella räikkällä voimaa säästävään syöttöön (räikkä ei sisälly toimitukseen). Tehokas ja aikaa säästävä verrattuna perinteisiin työkaluihin. Liikkuvat ohjausrullat helpottavat tarkkoja pituus- ja poikittaisleikkauksia. Kestävä kotelo korkealaatuisesta alumiinipainevalusta ja harkittu rakenne takaavat pitkän käyttöiän. Monipuolinen käyttö – ihanteellinen teollisuus-, aurinkoenergia- ja tuulivoimaloihin, laivanrakennukseen sekä liikkuvaan virransyöttöön. Kaksi varaterää integroituna kahvaan – aina käden ulottuvilla, jotta työ voi jatkua keskeytyksettä.


