Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

KNIPEX - Linjapihti 180mm - KNIPEX linjapihti VDE

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Linjapihti 180mm - KNIPEX linjapihti VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

180 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 180 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773021926

Sähkönumero

6420751

Toimittajan tuotenumero

0306180

Tukkuerä

1

Pituus:

180 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

VDE 1000V linjapihdit, joissa tartuntapinnat litteälle ja pyöreällemateriaalille. Induktiokarkaistut leikkuuterät, kovuus n.60HRC. Taottua,öljykarkaistua erikoistyökaluterästä.