Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

KNIPEX - Linjapihti 200mm - KNIPEX linjapihti VDE

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Linjapihti 200mm - KNIPEX linjapihti VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 200 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773033776

Sähkönumero

6420743

Toimittajan tuotenumero

0306200

Tukkuerä

1

Pituus:

200 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

VDE 1000V linjapihdit, joissa tartuntapinnat litteälle ja pyöreällemateriaalille. Induktiokarkaistut leikkuuterät, kovuus n.60HRC. Taottua,öljykarkaistua erikoistyökaluterästä.