Etusivu

KNIPEX - Pääteholkkipihti 180mm - KNIPEX pääteholkkipihti VDE TT

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Pääteholkkipihti 180mm - KNIPEX pääteholkkipihti VDE TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773081531

Sähkönumero

6420746

Toimittajan tuotenumero

9778180T

Tukkuerä

1

VDE 1000 V pääteholkkipihdit ja TT kiinnityssilmukalla. Pääteholkkienpuristamiseen DIN 46228:in 1 + 4 mukaisesti alueella 0,25 - 16 mm2.Yhdeksän profiilia kartiomaisilla pinnoilla. Taottua, öljykarkaistuaerikoistyökaluterästä. 0.25 - 16 mm2.