KNIPEX - Sakset - Knipex kaapelisakset taivutet.

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Sakset - Knipex kaapelisakset taivutet.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773082699

Sähkönumero

6481505

Toimittajan tuotenumero

950520SB

Tukkuerä

1

Sähköasentajan leikkuri taivutetut, 160 mm



95 05 20 SB Knipex Taivutetut sähkömiehen sakset
- Tarkkuushiottujen terien hieno hammastus takaa siistin ja lipsumattoman leikkaamisen
- Mukautettu käden muotoon: terien kulma ja hyvin muotoiltu kahva parantavat työergonomiaa
- \"Kaksi puristuskohtaa loppupääteholkeille, koot 0,5–6 mm² ja 10–25 mm²\"
- Avausjousi ja säilytystä helpottava lukitusmekanismi Kiinnityskohta putoamissuojauslenkille, sopii käyttöön KNIPEX putoamissuojaus -järjestelmän kanssa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen leikkuureunojen kovuus on 56 HRC