Etusivu

KNIPEX - Siirtoleukapihdit - KNIPEX Cobra XS 100mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773085836

Sähkönumero

6481180

Toimittajan tuotenumero

8700100

Tukkuerä

1

Pituus:

100 mm

KNIPEX Siirtoleukapihti Cobra XS 100mm, tartuntakapasiteetti 28 mm (1tuuma), leveys jopa 24 mm pituus vain 100 mm