KNIPEX - Siirtoleukapihdit - KNIPEX Pihtiavain 180mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Siirtoleukapihdit - KNIPEX Pihtiavain 180mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

180 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773084273

Sähkönumero

6481130

Toimittajan tuotenumero

8601180

Tukkuerä

1

Pituus:

180 mm

KNIPEX Pihtiavain 180mm, pihdit ja avain samassa työkalussa, sileätleuat pintaviimeisteltyjen kalusteiden hellävaraiseen asennukseen,kromivanadiinisähköteräs, taottu, öljykarkaistu



Sileät leuat pintaviimeisteltyjen kalusteiden hellävaraiseen asennukseen. Korvaa sarjan ruuviavaimia, metrisiä ja tuumaisia. Soveltuu erinomaisesti myös työkaluihin tartuntaan, niiden pitoon, puristukseen ja taivutukseen. Arkojen kalusteiden reunat eivät vaurioidu hukkaliikkeettömän täyspintaisen laitteen ansiosta. Pikasäätö nappia painamalla suoraan työkappaleella. Ei tahatonta tartuntaleukojen säätöä eikä nivelen liukumista. Kaikkien avainvälien portaaton tarttuminen ilmoitettuun kapasiteettiin asti rinnakkain viedyin leuoin. Tartuntaleukojen välinen nosto mahdollistaa ruuviliitosten nopean kiristyksen ja irrotuksen räikkäperiaatteella. Kromivanadiinisähköteräs, taottu, öljykarkaistu kapein tartuntaleuoin – ruuvaukseen, joka vaatii hoikkaa työkalua