KNIPEX - Siirtoleukapihdit - KNIPEX Pihtiavain 180mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773084280
Sähkönumero
6481174
Toimittajan tuotenumero
8602180
Tukkuerä
1
Pituus:
180 mm
KNIPEX Pihtiavain 180mm,monikomponentti kahvakuorilla, pihdit ja avainsamassa työkalussa, sileät leuat pintaviimeisteltyjen kalusteidenhellävaraiseen asennukseen, kromivanadiinisähköteräs, taottu,öljykarkaistu


