KNIPEX - Siirtoleukapihdit - Knipex TwinGrip 200

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773087571

Sähkönumero

6481501

Toimittajan tuotenumero

8201200SB

Tukkuerä

6

Ainutlaatuinen pihdit! Erittäin ohuet pihdit toimivat hyvin myösahtaissa asennuspaikoissa ja kääntyvät kapeassa tilassa. Etuleuat tarttuvat tiukasti vahvojen hampaiden ja kiristyvän mekanismin ansiosta myös kärjessä. Avainväli 4-22 mm.



82 01 200 SB KNIPEX TwinGrip
- Ainutlaatuinen yhdistelmä: tarttuu edestä ja sivulta, haaranivelellä säädetään painikkeella.
- Erittäin ohuet pihdit toimivat hyvin myös ahtaissa asennuspaikoissa ja kääntyvät kapeassa tilassa.
- Etuleuat tarttuvat tiukasti vahvojen hampaiden ja kiristyvän mekanismin ansiosta myös kärjessä.
- Laaja tartunta kapasiteetti edestä ja sivulta halkaisijaltaan ja leveydeltään 4–22 mm.
- Luotettava tarttuminen tasaisiin kappaleisiin edestä kolmipistejärjestelmän ansiosta. Tartu ruuveihin, kiristä ja löysää niitä kuluneesta kannasta ja kierteistä huolimatta.
- Viiteen asentoon säädettävä liukuva ruuvipihtiliitos, jota voidaan muuttaa painiketta painamalla tartuntaleveyden säätämiseksi.
- Puristuspysäytin vähentää sormivammojen vaaraa.
- Kestävä mekanismi lujatekoisen haaranivelen ansiosta.
- Säätoasennot: 5
- Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 5/32 – 7/8in
- Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 4 – 22mm
- Mutterien kapasiteetti, avainväli: 4 – 22mm
- Mutterien kapasiteetti, avainväli: 5/32 – 7/8in

KNIPEX -tuote

Tutustu KNIPEX-sarjaan