Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

KNIPEX - Siirtoleukapihti 125mm - KNIPEX Cobra

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Siirtoleukapihti 125mm - KNIPEX Cobra

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 125 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773069935

Sähkönumero

6420701

Toimittajan tuotenumero

8701125

Tukkuerä

1

Pituus:

125 mm

Pihtien pikasäätönapin ansioista avauma on helppo säätää, aseta leuat työstettävän kappaleen ympärille, paina nappia ja liu¿utaalempi leuka kappaleeseen. Öljykarkaistua erikoistyökaluterästä. Pihdeissä on vahvistettu hammastus sekä itselukitusmekanismi.