Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

KNIPEX - Siirtoleukapihti 150mm - KNIPEX Cobra

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773060116

Sähkönumero

6480743

Toimittajan tuotenumero

8701150

Tukkuerä

1

Pituus:

150 mm

Pihtien pikasäätönapin ansioista avauma on helppo säätää, aseta leuattyöstettävän kappaleen ympärille, paina nappia ja liu¿uta alempi leukakappaleeseen. Öljykarkaistua erikoistyökaluterästä. Pihdeissä onvahvistettu hammastus sekä itselukitusmekanismi.