Etusivu

KNIPEX - Siirtoleukapihti 150mm - KNIPEX siirtoleukapihti

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Siirtoleukapihti 150mm - KNIPEX siirtoleukapihti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773069676

Sähkönumero

6420725

Toimittajan tuotenumero

8603150

Tukkuerä

1

Pituus:

150 mm

Sileät leuat herkkäpintaisten kalusteiden asentamiseen. Pihtienpikasäätönapin ansioista aikaa ei kulu pihdin avauman säätämiseen: asetaleuat työstettävän kappaleen ympärille, paina nappia ja liu¿uta alempileuka kappaleeseen. Kapealeukainen malli.