Etusivu

KNIPEX - Siirtoleukapihti 180mm - KNIPEX siirtoleukapihti

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Siirtoleukapihti 180mm - KNIPEX siirtoleukapihti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773035466

Sähkönumero

6420722

Toimittajan tuotenumero

8603180

Tukkuerä

1

Pituus:

180 mm

Sileät leuat herkkäpintaisten kalusteiden asentamiseen. Pihtienpikasäätönapin ansioista aikaa ei kulu pihdin avauman säätämiseen: asetaleuat työstettävän kappaleen ympärille, paina nappia ja liu¿uta alempileuka kappaleeseen. Kapealeukainen malli.