Etusivu

KNIPEX - Siirtoleukapihti 250mm - KNIPEX Cobra VDE

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Siirtoleukapihti 250mm - KNIPEX Cobra VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 250 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773071495

Sähkönumero

6420755

Toimittajan tuotenumero

8726250

Tukkuerä

1

Pituus:

250 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

VDE 1000V pihtien pikasäätönapin avauma on säädettävissä, aseta leuattyöstettävän kappaleen ympärille, paina nappia ja liu¿uta alempi leukakappaleeseen. Öljykarkaistua erikoistyökaluterästä. Pihdeissävahvistettu hammastus ja itselukitusmekanismi.