KNIPEX - Siirtoleukapihti 250mm - KNIPEX Cobra VDE TT

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Siirtoleukapihti 250mm - KNIPEX Cobra VDE TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 250 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773081517

Sähkönumero

6420805

Toimittajan tuotenumero

8726250T

Tukkuerä

1

Pituus:

250 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

VDE 1000V TT kiinnityssilmukalla. Pihtien pikasäätönapin ansioistaavauma on helppo säätää, aseta leuat työstettävän kappaleen ympärille,paina nappia ja liu¿uta alempi leuka kappaleeseen.Pihdeissä onvahvistettu hammastus sekä itselukitusmekanismi.