KNIPEX - Siirtoleukapihti 250mm - KNIPEX siirtoleukapihti TT

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Siirtoleukapihti 250mm - KNIPEX siirtoleukapihti TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

250 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 250 mm

  • Maksimiaukeama - 46 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773080138

Sähkönumero

6420799

Toimittajan tuotenumero

8605250T

Tukkuerä

1

Pituus:

250 mm

Maksimiaukeama:

46 mm

Siirtoleukapihti TT kiinnityssilmukalla. Sileä ja kapealeukainen, esim.holkkitiivisteiden asennukseen. Pikasäätönapin ansioista avauma onsäädettävissä, aseta leuat työstettävän kappaleen ympärille, painanappia ja liu¿uta alempi leuka kappaleeseen.