KNIPEX - Siirtoleukapihti 400mm - KNIPEX Cobra

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773005636

Sähkönumero

6480749

Toimittajan tuotenumero

8701400

Tukkuerä

1

Pituus:

400 mm

Pihtien pikasäätönapin ansioista avauma on helppo säätää, aseta leuattyöstettävän kappaleen ympärille, paina nappia ja liu¿uta alempi leukakappaleeseen. Öljykarkaistua erikoistyökaluterästä. Pihdeissä onvahvistettu hammastus sekä itselukitusmekanismi.