KNIPEX - Siirtoleukapihti 560mm - KNIPEX Cobra

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 560 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773044321

Sähkönumero

6480751

Toimittajan tuotenumero

8701560

Tukkuerä

1

Pituus:

560 mm

Pihtien pikasäätönapin ansioista avauma on helppo säätää, aseta leuattyöstettävän kappaleen ympärille, paina nappia ja liu¿uta alempi leukakappaleeseen. Öljykarkaistua erikoistyökaluterästä. Pihdeissä onvahvistettu hammastus sekä itselukitusmekanismi.