KNIPEX - Sivuleikkuri 125mm - KNIPEX sivuleikkuri VDE

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 125 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773018124

Sähkönumero

6480495

Toimittajan tuotenumero

7006125

Tukkuerä

1

Pituus:

125 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

VDE 1000V sivuleikkuri joilla leikkaat tarkasti, leikkuureunat pehmeilleja koville langoille. Kapea pää mahdollistaa työskentelyn hankalissakinpaikoissa. Taottua, öljykarkaistua vanadiumsähköterästä. Terän kovuus n.62 HRC.