KNIPEX - Sivuleikkuri 145mm - KNIPEX sivuleikkuri

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Sivuleikkuri 145mm - KNIPEX sivuleikkuri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773023098

Sähkönumero

6420706

Toimittajan tuotenumero

7002140

Tukkuerä

1

Pituus:

145 mm

Sivuleikkurit ergonomisilla 2 komponenttikahvoilla. Tarkka leikkuu,leikkuureunat pehmeille ja koville langoille. Kapea pää mahdollistaatyöskentelyn hankalissakin paikoissa. Taottua, öljykarkaistuavanadiumterästä. Terän kovuus n. 62 HRC.