KNIPEX - Sivuleikkuri 160mm - KNIPEX sivuleikkuri

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Sivuleikkuri 160mm - KNIPEX sivuleikkuri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773034032

Sähkönumero

6420707

Toimittajan tuotenumero

7002160

Tukkuerä

1

Pituus:

160 mm

Sivuleikkurit ergonomisilla 2 komponenttikahvoilla. Tarkka leikkuu,leikkuureunat pehmeille ja koville langoille. Kapea pää mahdollistaatyöskentelyn hankalissakin paikoissa. Taottua, öljykarkaistuavanadiumterästä. Terän kovuus n. 62 HRC.