KNIPEX - Sivuleikkuri 160mm - KNIPEX sivuleikkuri VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 160 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773021995
Sähkönumero
6420760
Toimittajan tuotenumero
7006160
Tukkuerä
1
Pituus:
160 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
VDE 1000V sivuleikkuri joilla leikkaat tarkasti, leikkuureunat pehmeilleja koville langoille. Kapea pää mahdollistaa työskentelyn hankalissakinpaikoissa. Taottua, öljykarkaistua vanadiumsähköterästä. Terän kovuus n.62 HRC.


