KNIPEX - Sivuleikkuri 180mm - KNIPEX TwinForce

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Sivuleikkuri 180mm - KNIPEX TwinForce

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773074779

Sähkönumero

6420709

Toimittajan tuotenumero

7372180

Tukkuerä

1

Pituus:

180 mm

Tehokas voimansiirto: kaksoisnivelrakenne. Katkaisu 50% helpompaaverrattuna tavanomaisiin voimasivuleikkureihin eli tarvitset vähemmänkäsivoimaa. Katkaisee helposti esim. pianolangan ja jousiteräksen.Öljykarkaistua, taottua kromivanadiumterästä.