Etusivu

KNIPEX - Sivuleikkuri 180mm - KNIPEX voimasivuleikkuri VDE

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Sivuleikkuri 180mm - KNIPEX voimasivuleikkuri VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - voimasivuleikkuri

  • Pituus - 180 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773022985

Sähkönumero

6480581

Toimittajan tuotenumero

7406180

Tukkuerä

1

Muoto:

voimasivuleikkuri

Pituus:

180 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

VDE 1000V voimasivuleikkurit. Taottu nivelakseli. Soveltuu kaikillelankatyypeille, myös pianolangalle. Säästää 20% voimaa verrattunasamanpituisiin, tavanomaisiin voimasivuleikkureihin optimaalisenleikkauskulman ansiosta. Terän kovuus n.64HRC.