KNIPEX - Sivuleikkuri 200mm - KNIPEX voimasivuleik. VDE TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - voimasivuleikkuri
Pituus - 200 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773081494
Sähkönumero
6420806
Toimittajan tuotenumero
7406200T
Tukkuerä
1
Muoto:
voimasivuleikkuri
Pituus:
200 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
VDE 1000 V voimasivuleikkuri TT kiinnityssilmukalla. Sopii myöspianolangalle ja jousiteräkselle. Taottua, öljykarkaistua kromivanadiumterästä. Terän kovuus n. 64 HRC. Käyttö vaatii 20% vähemmän voimaa verrattuna tavallisiin, samankokoisiin leikkureihin.


