KNIPEX - Sivuleikkurit, 160mm - KNIPEX sivuleikkuri VDE TT

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Sivuleikkurit, 160mm - KNIPEX sivuleikkuri VDE TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 160 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773081463

Sähkönumero

6420700

Toimittajan tuotenumero

7006160T

Tukkuerä

1

Pituus:

160 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

TT sivuleikkurit. Leikkaa tarkasti, leikkuureunat pehmeille ja koville langoille. Kapea pää mahdollistaa työskentelyn hankalissakinpaikoissa. Taottua, öljykarkaistua vanadiumterästä. Terän kovuus n. 62 HRC.