KNIPEX - Tarkkuuspihdit - 78 61 150 SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773093909
Sähkönumero
6481566
Toimittajan tuotenumero
7861150SB
Tukkuerä
1
KNIPEX Slim Knips
78 61 150 SB KNIPEX Slim Knips Kompakti säilytys, aina käyttövalmis – erinomainen käytettävyys ja kuljetuksen ajaksi lukittuvat terät. Ainutlaatuinen muotoilu: kapeat, epäsymmetriset kahvat helpottavat pihdin pitämistä ja ohjaamista myös ahtaissa tiloissa. Nippusiteiden hallinta ilman työkalun vaihtoa – mukava kiristys, tasainen leikkaus, suuri avautuma purkamista varten. Pehmeiden materiaalien leikkaamiseen, esimerkiksi autojen ja sähkölaitteiden johdotuksissa, sekä hienoihin leikkaustöihin elektroniikassa ja hienomekaniikassa. Joustava käyttö: koko kädellä tai peukalon ja sormen välissä, mikä parantaa näkyvyyttä ja käytettävyyttä. Leikkaaminen kontrolloitavalla Micro-leikkuureunan siirtymällä, ultratarkka myös mitä ohuimpien lankojen leikkaaminen, pitkä käyttöikä. Avaava jousi helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä. Kahvat iskunkestävää muovia. Tarkasti muotoillut kärjet leikkaavat vierekkäiset johdot Ø 0,2 mm ja massiiviset kuparijohdot Ø 1,6 mm, ohutlankaiset johdot 4 mm².
78 61 150 SB KNIPEX Slim Knips Kompakti säilytys, aina käyttövalmis – erinomainen käytettävyys ja kuljetuksen ajaksi lukittuvat terät. Ainutlaatuinen muotoilu: kapeat, epäsymmetriset kahvat helpottavat pihdin pitämistä ja ohjaamista myös ahtaissa tiloissa. Nippusiteiden hallinta ilman työkalun vaihtoa – mukava kiristys, tasainen leikkaus, suuri avautuma purkamista varten. Pehmeiden materiaalien leikkaamiseen, esimerkiksi autojen ja sähkölaitteiden johdotuksissa, sekä hienoihin leikkaustöihin elektroniikassa ja hienomekaniikassa. Joustava käyttö: koko kädellä tai peukalon ja sormen välissä, mikä parantaa näkyvyyttä ja käytettävyyttä. Leikkaaminen kontrolloitavalla Micro-leikkuureunan siirtymällä, ultratarkka myös mitä ohuimpien lankojen leikkaaminen, pitkä käyttöikä. Avaava jousi helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä. Kahvat iskunkestävää muovia. Tarkasti muotoillut kärjet leikkaavat vierekkäiset johdot Ø 0,2 mm ja massiiviset kuparijohdot Ø 1,6 mm, ohutlankaiset johdot 4 mm².


