KNIPEX - Teräsvahvist. kaapel. 315mm - KNIPEX kaapelileik. räikkä VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773078579
Sähkönumero
6420733
Toimittajan tuotenumero
9536315A
Tukkuerä
1
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
VDE 1000V kaapelileikkuri räikällä teräsvahvistetuille SWA-kaapeleille. Tarkkuushiotut terät, leikkaa litistämättä. Taottua,öljykarkaistua erikoistyökaluterästä. Ei sovellu ACSR -kaapeleiden tai vaijereiden katkaisemiseen.


