KNIPEX - Työkalulajitelma 3-osaa - Knipex 00 31 30 BK V01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773086574
Sähkönumero
6481434
Toimittajan tuotenumero
003130BKV01
Tukkuerä
1
Pakkaussisältö: KNIPEX 16 95 01 SB ErgoStrip -kuorimatyökalu (8-13mm),Knipex 13 86 200 VDE 6in1 sähköasennuspihti (pituus 200mm), Knipex 7006 160 sivuleikkuri (pituus 160mm).
00 31 30 BK V01 Sähköasennussarja Tämä sarja auttaa sähköasentajia päivittäisessä työssä.. Yleiskäyttöinen KNIPEX ErgoStrip® -kuorimatyökalu, erittäin monikäyttöiset sähköasennuspihdit, kaapelileikkureilla ja tehokkaat sivuleikkurit. Niistä muodostuvat täydellinen tiimi!. Toimitukseen kuuluu: 1 x 13 86 200 KNIPEX Sähköasennuspihti (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Yleiskuorintatyökalu (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX Sivuleikkuri,
00 31 30 BK V01 Sähköasennussarja Tämä sarja auttaa sähköasentajia päivittäisessä työssä.. Yleiskäyttöinen KNIPEX ErgoStrip® -kuorimatyökalu, erittäin monikäyttöiset sähköasennuspihdit, kaapelileikkureilla ja tehokkaat sivuleikkurit. Niistä muodostuvat täydellinen tiimi!. Toimitukseen kuuluu: 1 x 13 86 200 KNIPEX Sähköasennuspihti (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Yleiskuorintatyökalu (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX Sivuleikkuri,


