KNIPEX - Työkalureppu - Työkalureppu tyhjä

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laukku

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 35 mm

  • Syvyys - 25 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773089056

Sähkönumero

6481506

Toimittajan tuotenumero

002150LE

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laukku

Korkeus:

50 mm

Leveys:

35 mm

Syvyys:

25 mm

Väri:

musta

Työkalureppu Knipex Modular X18 tyhjä

Knipex Modular x18
- Sopii sekä sinulle että työkaluillesi: käytännöllinen ja mukava täysin saranoidun etu- ja takaosan, irrotettavan työkalulevyn ja selkäpehmusteen ansiosta
- Yksilöllinen kuten sinäkin: optimaalinen joustavuus innovatiivisten FIDLOCK®-liittimien ja MOLLE-verkon ansiosta
- Valmiina kaikkiin haasteisiin: kaksi erillistä sisälokeroa työkaluille, mittauslaitteille, muistikirjalle tai tabletille
- Kestävä kierrätetystä synteettisestä kuidusta valmistettu kangas, roisketiivis ja helppo puhdistaa
- Iskunkestävästä muovista valettu vedenpitävä pohja takaa turvallisen pystyasennon avattaessa ja suljettaessa, 6 cm korkea
- Yksi MOLLE-hihna sisäpuolella ja neljä MOLLE-hihnaa ulkopuolella sovittimien, karabiinihakojen ja tarvikkeiden kiinnittämiseen
- FIDLOCK®-liitännät on helppo kiinnittää tai irrottaa hetkessä Yhteensä 21 kiinnityssilmukkaa ja 37 taskua, joista osassa vetoketju
- Laukkuhihna, työkalupakkien teleskooppikahvoihin kiinnittämistä varten
- 50 x 35 x 25 cm (K x L x S), tyhjäpaino 2,9 kg, testattu kuormituskapasiteetti 15 kg asti