KNIPEX - Työkalutarvike - MOLLE-hihnapussi

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
KNIPEX - Työkalutarvike - MOLLE-hihnapussi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Korkeus - 190 mm

  • Leveys - 135 mm

  • Syvyys - 40 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773090076

Sähkönumero

6481508

Toimittajan tuotenumero

001950LE

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Korkeus:

190 mm

Leveys:

135 mm

Syvyys:

40 mm

Väri:

musta

MOLLE-hihnapussi KNIPEX Modular X18



MOLLE-hihnapussi 00 19 50 LE (K x L x S: 190 x 135 x 40 mm)