Etusivu

KONSTSMIDE - Elektroninen muuntaja - Muuntaja 230/12V 45W IP44

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi
KONSTSMIDE - Elektroninen muuntaja - Muuntaja 230/12V 45W IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 12...12 V

  • Teho - 45...45 W

  • Muuntajan tyyppi - elektroninen muuntaja

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Syöttöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307446005

Sähkönumero

4005201

Toimittajan tuotenumero

7446-000

Tukkuerä

6

Lähtöjännite:

12...12 V

Teho:

45...45 W

Muuntajan tyyppi:

elektroninen muuntaja

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Syöttöjännite:

230...230 V

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

musta

Mini LED Ground Spot- sarjojen ja muiden Konstsmiden 12V Amalfi-sarjojen voimanpesä. Suurempiin kokonaisuuksiin tämä alkuun ja pystyttekemään laajempia kokonaisuuksia yhdestä pistorasiasta. 230/12V, 45W,IP44, liitosjohto 10m, haaroitin 1/6.

Mini LED Ground Spot- sarjojen ja muiden Konstsmiden 12V Amalfi- sarjojen voimanpesä.
Suurempiin kokonaisuuksiin tämä alkuun ja pystyt tekemään laajempia kokonaisuuksia yhdestä pistorasiasta.
230/12V, 45W, IP44, liitosjohto 10m, haaroitin 1/6.