KONSTSMIDE - Pollarivalaisin - Carpi 7350-750 IP44 E27 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
404 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7318307350753
Sähkönumero
4533478
Toimittajan tuotenumero
7350-750
Tukkuerä
3
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
1000 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
1...15 W
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
160 mm
Pituus:
160 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Kaapelointitapa:
päättyvä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CARPI
Pollarivalaisin, musta, korkeus 100 cm, IP44
E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 140 mm
Sarjasta löytyy lisäksi seinävalaisimia.
Varalasit 7350-001


