KONSTSMIDE - Pollarivalaisin - CREMONA 7999-370 8W 3000K AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Järjestelmän enimmäisteho - 8 W
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307999372
Sähkönumero
4533401
Toimittajan tuotenumero
7999-370
Tukkuerä
2
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
antrasiitti
Korkeus/syvyys:
1000 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
90 mm
Pituus:
140 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Säädettävä valonjako:
portaaton
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
600...0 lm
CREMONA
Pollarivalaisin, antrasiitinharmaa, korkeus 100 cm, IP54, LED 8W (kiinteä valonlähde).
Värivaihtoehdot: -370 antrasiitinharmaa, -970 ruoste.
Tuoteperheessä on myös muodoltaan kulmikkaita seinävalaisimia ulkokäyttöön ja tarvittaessa sisällekin.
Kaikkien valoaukot ovat säädettäviä ja valoaukkojen suunnattavuus on 0-90 astetta.


