KONSTSMIDE - Seinävalaisin - 7341-300 Modena Square

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - HV-halogeenilamppu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - harmaa
Pituus - 135 mm
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307341300
Sähkönumero
4111855
Toimittajan tuotenumero
7341-300
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
HV-halogeenilamppu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
harmaa
Pituus:
135 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
G9
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
135 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
90 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Soveltuu lampputeholle:
0...25 W
Seinäasennus:
kyllä
Säädettävä valonjako:
ei
Modena
Modena Square seinävalaisin, harmaa, ylös-alas valoaukot efektillä, ei säädettävä, IP44, G9 ei sis. pakettiin.
Tuoteperheessä on monipuolisesti vaihtoehtoja kotien ja kiinteistöjen pihapiirien näyttävään ja käytännönmukaiseen valaistukseen.
Seinävalaisimia on sekä alaspäin, että ylös-alaspäin valaisevina, ja on myös suunnattavia malleja. Pollarivalaisimiakin löytyy, perinteisistä malleista moderneihin.
Rungot, mallikohtaisesti, ovat joko maalattua alumiinia tai galvanoitua terästä tai rosteria.
Lampunkannat pääsääntöisesti GU10, valonlähteet on tilattava erikseen.
KONSTSMIDE -tuote
Tutustu KONSTSMIDE-sarjaan


