KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Carpi 7349-758 IP44 E27 MU/BRS

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - monivärinen

  • Pituus - 125 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318303497582

Sähkönumero

4533476

Toimittajan tuotenumero

7349-758

Tukkuerä

3

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

monivärinen

Pituus:

125 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

205 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

400 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

0...8 W

Seinäasennus:

kyllä

Carpi 7349-758 seinävalaisin ulko, IP44, E27 (tilattava erikseen, max60W), kirkas lasi, musta/messinki, maalattu teräs


CARPI

Seinävalaisin, musta/messinki, korkeus 40 cm, IP44

E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 140 mm

Voidaan pinta-asentaa ja ketjuttaa; push in- kytkentä.

Sarjasta löytyy kolmea kokoa: 7347-xxx, 7348-xxx 7349-xxx

Värit: -750 musta, -800 messinki ja -758 musta/messinki

Varalasit 7349-001