KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Carpi 7352-750 IP44 E27 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP44
Pituus - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307352757
Sähkönumero
4533477
Toimittajan tuotenumero
7352-750
Tukkuerä
4
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Pituus:
210 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
165 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
330 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu lampputeholle:
1...15 W
Seinäasennus:
kyllä
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP44
CARPI
Seinävalaisin, musta, korkeus 33 cm, IP44
E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 140 mm
Valaisin voidaan asentaa joko ylös- tai alaspäin suuntaavaksi.
Voidaan pinta-asentaa ja ketjuttaa; push in- kytkentä.
Sarjasta löytyy lisäksi muitakin seinävalaisimia sekä pollari.
Varalasi 7352-001


