KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Carpi 7362-751 IP44 E27 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP44
Pituus - 135 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318300030478
Sähkönumero
4533532
Toimittajan tuotenumero
7362-751
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Pituus:
135 mm
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
strukturoitu lasi
Jonoasennus:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Leveys:
180 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
365 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Soveltuu lampputeholle:
1...15 W
Seinäasennus:
kyllä
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP44
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Seinävalaisin mustaksi maalattua terästä, lasit uurrettua kirkasta lasia.
Korkeus 36,5 cm.
Liiketunnistin (PIR).
E27 valonlähde ei sisälly. Polttimon max korkeus 140 mm. Push in -liitos.
Pinta-asennus ja ketjutus onnistuu.


