KONSTSMIDE - Seinävalaisin ulko - Edison 7363-750 IP54 7W MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2200...2200 K
Järjestelmän enimmäisteho - 8 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
173 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7318300030423
Sähkönumero
4533533
Toimittajan tuotenumero
7363-750
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2200...2200 K
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Pituus:
130 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Leveys:
100 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Korkeus/syvyys:
285 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Seinäasennus:
kyllä
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Seinävalaisin mustaa alumiinia, kirkas lasi.
Korkeus 29 cm.
Kiinteä LED 7W.
Valaisimessa on koristeellinen LED-nauha yläosassa ja alaosassa tavallinen LED. Valoissa on valittavana kolme toimintoa: molemmat valot palavat, vain LED-nauha palaa, vain alavalo palaa. Näitä ohjataan seinäkytkimellä.
Push in -liitos.
Pinta-asennus ja ketjutus onnistuu.


