KONSTSMIDE - Numerovalaisin - 7855-370 Monza 2x4,5W LED antr

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 800...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

261 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7318307855371

Sähkönumero

4128337

Toimittajan tuotenumero

7855-370

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

800...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Pituus:

130 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

210 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

180 mm

Valon väri:

valkoinen

Seinäasennus:

kyllä

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Antrasiitti 2x4.5W 800lm 3000K


MONZA

Seinävalaisin/numerovalaisin, antrasiitinharmaa, huurreakryyli, korkeus 6 cm ilman numerolaattaa, korkeus numerolaatan kanssa 18 cm, mukana numerot 0-9 x 3, IP54, 800lm, kiinteä LED 2x4,5W, 3000K, maalattu alumiini.

Tuotesarjasta löytyy erilaisia seinävalaisimia muotoilultaan modernista vähän tavanomaisempaan. Tuoteryhmään kuuluu myös kaksi pollaria sekä 12 Voltin sarjaan spotteja. Suurimmalla osalla valonlähde on LED.

Värivaihtoehtoina on mallista riippuen metallin värit -310 teräs, -800 messinki, -900 kupari tai -370 antrasiitinharmaa.