Varastointi päättyy

KONSTSMIDE - Pollari - 7562-000 Trento rosteri

Gnosjö Konstsmide Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisintyyppi - pollarivalaisin

  • Sisältää lampun - ei

  • Lamppujen/moduulien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318307562002

Sähkönumero

4109530

Toimittajan tuotenumero

7562-000

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

E27

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Pollari 110 cm, E27 11W


TRENTO


Pollarivalaisin, ruostumaton teräs, korkeus 110 cm, opaaliakryyli, IP44, E27 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 150 mm.

Varakupu 7560-002 opaaliakryyli.

Tuoteperheessä on kaksi seinävalaisinta ja kaksi pollaria, 45 cm ja 110 cm.