KONSTSMIDE - Pollarivalaisin - 7524-250 Trieste VA 35W GU10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307524253
Sähkönumero
4111897
Toimittajan tuotenumero
7524-250
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
1000 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
GU10
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
0...6 W
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
115 mm
Pituus:
205 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Kaapelointitapa:
päättyvä
TRIESTE
Pollarivalaisin, valkoinen, korkeus 100 cm, alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis. pakettiin, polttimon max korkeus 64 mm.
Tuoteperheeseen kuuluvat sekä kauniit seinävalaisimet että sirot pollarivalaisimet.
Molemmissa tuotteissa kolme värivaihtoehtoa, valkoinen -250, galvanoitu teräs -320 ja antrasiitti -370.


