KONSTSMIDE - Pollarivalaisin Modena - 7517-250 35W GU10 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - HV-halogeenilamppu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318307517255
Sähkönumero
4109884
Toimittajan tuotenumero
7517-250
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
HV-halogeenilamppu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
700 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
GU10
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
0...35 W
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
115 mm
Pituus:
190 mm
Kytkentätapa:
avoin johdinpää
Suojausluokka:
I
Kaapelointitapa:
päättyvä
Modena
Pollarivalaisin, valkoinen, korkeus 70 cm, alasvalo, IP44, GU10 valonlähde ei sis. pakettiin.
Tuoteperheessä on monipuolisesti vaihtoehtoja kotien ja kiinteistöjen pihapiirien näyttävään ja käytännönmukaiseen valaistukseen.
Seinävalaisimia on sekä alaspäin, että ylös-alaspäin valaisevina, ja on myös suunnattavia malleja. Pollarivalaisimiakin löytyy, perinteisistä malleista moderneihin.
Rungot, mallikohtaisesti, ovat joko maalattua alumiinia tai galvanoitua terästä tai rosteria.
Lampunkannat pääsääntöisesti GU10, valonlähteet on tilattava erikseen.


