KONSTSMIDE - Pylväs - 574-750 Junior musta 245mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 48 mm
Materiaali - alumiini
Kokonaispituus - 0.245 m
Alaosan halkaisija - 170 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305747500
Sähkönumero
4601002
Toimittajan tuotenumero
574-750
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
48 mm
Materiaali:
alumiini
Kokonaispituus:
0.245 m
Alaosan halkaisija:
170 mm
Väri:
musta
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Musta, kork. 245 mm
JUNIOR 574-750
Pikkupylväs, korkeus 24,5 cm, pohjan leveys 17 cm, musta
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.
JUNIOR 574-750
Pikkupylväs, korkeus 24,5 cm, pohjan leveys 17 cm, musta
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.


