KONSTSMIDE - Pylväs - 575-250 Herkules valk 2130mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 48 mm
Materiaali - alumiini
Kokonaispituus - 2.13 m
Alaosan halkaisija - 265 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7318305752504
Sähkönumero
4601003
Toimittajan tuotenumero
575-250
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
48 mm
Materiaali:
alumiini
Kokonaispituus:
2.13 m
Alaosan halkaisija:
265 mm
Väri:
valkoinen
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valkoinen, kork. 2130 mm
HERCULES 575-250
Olakepylväs, korkeus 213 cm, pohjan leveys 26,5 cm, valkoinen
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.
HERCULES 575-250
Olakepylväs, korkeus 213 cm, pohjan leveys 26,5 cm, valkoinen
Värivaihtoehdot: -250 valkoinen ja -750 musta.
Kaikkia Konstsmide-pylväitä voi käyttää kaikissa Classic-malliston valaisimissa, joiden kohdalla on mainittu, että pylväs tilataan erikseen.


